曜日別特売
PX5/16-02W ブランチワイ PISCO(ピスコ) 64166116

画像はPX5/16-02となります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレーとなります。

PX5/16-02W ブランチワイ PISCO(ピスコ) 64166116
PX5/16-02W ブランチワイ PISCO(ピスコ) 64166116
PX5/16-02W ブランチワイ PISCO(ピスコ) 64166116

ブランチワイ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64166116品番PX5/16-02W
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(inch)5/16インチ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプライトグレー仕様開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応包装形態通常包装質量(g)25寸法A(mm)11寸法B(mm)49.3寸法C(mm)18.1寸法L(mm)43.3接続ねじR1/4寸法J(mm)14.5寸法P(Φmm)14.5対辺H(mm)14寸法D(inch)Φ5/16
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10369922
2017-01-19
用途: エアー配管
ウッドベルファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

脱着も容易で、確実ですし…メーカー品なので、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする