曜日別特売
PVU6W トリポットユニオン PISCO(ピスコ) 64166387

画像はPVU6となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PVU6W トリポットユニオン PISCO(ピスコ) 64166387
PVU6W トリポットユニオン PISCO(ピスコ) 64166387
PVU6W トリポットユニオン PISCO(ピスコ) 64166387

トリポットユニオン

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)12
開放リング/樹脂本体:ライトグレー
寸法P(Φmm)12.5
内容量1袋(10個)注文コード64166387品番PVU6W
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

寸法C(mm)17寸法E(mm)20.5寸法F(mm)8寸法P(Φmm)12.5寸法d(Φmm)4.2形状トリポッドユニオンチューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)10.0タイプライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10369667
2016-12-13
用途: 水槽の
卸売・小売業

この角度で分配したかったので欲しかった。
探すのに苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする