T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2600605Gシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64166456 品番N151.2600605G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,100

溝入れ加工用。
中送り加工用。
幅:6.0mm

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:60●la:6●re:0.4●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9009 アズワン品番65-8208-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする