基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64166806 品番SSW-107-01-F-S
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC

仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1623 アズワン品番65-7673-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする