初めての方でも安心して使い始められる社労士が開発した給与計算ソフトです。常に給与計算機能に関連した新の法改正に対応します。給与・賞与計算から、社会保険・源泉徴収票まで簡単に処理したい方におすすめします。登録社員数の上限はありませんが、100名くらいまでの企業に適です。月給・日給・時給などの給与計算から、残業・休日出勤・日割り通勤費・有給休暇残数処理など、各種の自動計算機能を搭載しています。有給休暇は有給残日数と有給残時間を別個に残数管理できます。有給休暇の取得状況も集計表で把握できます。勤務時間数は「タイムカード入力」機能で集計可能です。社会保険料・雇用保険料・所得税も自動的に算出できます。各種集計表が用意されています。数種類の付箋メモ機能を搭載しているので、受給者固有の情報などを確認しながら適切な給与計算に活かせます。年末調整の機能はありませんが、源泉徴収票は必要な項目を入力して印刷できます。社員本人だけでなく配偶者や扶養者のマイナンバーを管理できます。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、法改正などの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。