インクジェット複合機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64167498 品番MFC-J943DN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話がこれ1台。
1台5役の多機能がうれしい電話・ファクス付きモデル。子機1台付

付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ 質量(kg)約7.6 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21 エコマーク認定認定 枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm〜0.15mm) 記録方式カラーインクジェット 機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:〇、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):〇、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):〇、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り 電源自動OFF無し インターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz)) メモリー容量256MB 解像度最大1200×6000dpi 動作環境温度:10℃〜35℃、湿度:20%〜80%(結露無きこと) 用紙サイズL判〜A4 インクLC511 シリーズ 運転音(dB)(A)約53 サイズ(mm)W390×D343×H182.5 使用可能用紙サイズL判〜A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料 液滴量(最小インク)2pl Wi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct 無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES) エコマーク認定番号25 155 023

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする