曜日別特売
DRVS-25-270-P 空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度 Festo 64167917

空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64167917品番DRVS-25-270-P
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Festo セミロータリドライブ DRV-225-270-P は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えていて、他のセミロータリドライブよりも軽量です。25 サイズ、クッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意

仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:25mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2723アズワン品番65-8023-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする