シェーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64168006 品番KS130 basic
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。
振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。
連続運転にも対応しています。
ディスプレイはLEDライン表示です。
騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。

寸法(mm)270×316×98 質量(kg)8.8 表示方式LEDライン モーター(W)入力:10 出力:45 保護等級IP21(DIN EN 60529) 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5〜50℃ 湿度:80% タイマー5〜50分 振盪数80〜800rpm 振盪方式ロータリー 軌道直径(mm)4 許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする