シェーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64168015 品番 KS130 control
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。
振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。
連続運転にも対応しています。
ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。
外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。
シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。

寸法(mm)270×316×98 質量(kg)9.8 表示方式LED モーター(W)入力:10 出力:45 安全装置振とう台ロック 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5〜50℃ 湿度:80% タイマー1〜5999分 振盪数80〜800rpm 振盪方式ロータリー 軌道直径(mm)4 許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする