シェーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64168031 品番HS260 basic
参考基準価格(税別)¥458,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。
振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。
連続運転にも対応しています。
ディスプレイはLEDライン表示です。
振動は水平の往復運動です。

寸法(mm)360×420×100 質量(kg)8.16 表示方式LEDライン モーター(W)入力:10 出力:45 保護等級IP21(DIN EN 60529) 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5〜50℃ 湿度:80% タイマー5〜50分 振盪数20〜300rpm 振盪方式相互作用 軌道直径(mm)20 許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする