IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 振盪器
IKAの ラボシェイカー
シェーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64168049
品番
KS260 basic
参考基準価格(税別)
¥458,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。
振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。
連続運転にも対応しています。
ディスプレイはLEDライン表示です。
寸法(mm)
360×420×98
質量(kg)
8.5
表示方式
LEDライン
モーター(W)
入力:10 出力:45
保護等級
IP21(DIN EN 60529)
操作
タイマー 連続運転
周囲環境
温度:5〜50℃ 湿度:80%
タイマー
5〜50分
振盪数
50〜500rpm
振盪方式
ロータリー
軌道直径(mm)
10
許容揺動量
質量:7.5kg(アタッチメントを含む)