サーモシェーカー MATRIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64168058 品番Orbital Delta F0.5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)¥399,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。
直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。
血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。
プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。
インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。
優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。

寸法(mm)216×351×149 質量(kg)9.2 規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21 対応【容器】0.5mL×24本 インターフェースRS232 USB-B 回転数300〜2000rpm 設定温度範囲室温+4〜100℃ 周囲環境温度:5〜40℃ 湿度:80% 負荷重(kg)最大0.3 運転モードタイマー 連続およびプログラム運転 振盪方式ロータリー 軌道直径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする