080560-2022 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 64168189 080560-2022 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 64168189 080560-2022 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 64168189 080560-2022 ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 64168189

ハンディ水質計アクアブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 測定範囲0〜300mg/L 型式AQ-202 注文コード64168189 品番080560-2022
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は測定範囲・型式など4種類から選べます 他の種類を見る

・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。
・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。
・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)
・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。
・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。
・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。
・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。

用途
・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。
・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。
・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。
型式AQ-202 測定範囲0〜300mg/L 質量(g)約250 電源アルカリ乾電池 単4×4本 再現性±0.01mg/L 試薬粉体試薬残留塩素高濃度(100回分:080540-1021A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63 表示分解能1mg/L 測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒 機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可) 記憶データ数99点 測定セルガラスセル(Φ24キャップ付バイアルびん)
注意
※試薬は別売です。AQ-201/201Pには粉体試薬DPD法(100回分:080540-501、500回分:080540-503)、AQ-202/202Pには粉体試薬残留塩素高濃度(100回分:080560-1021A)が別途必要となります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする