080990-0021 簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学) 64168241 080990-0021 簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学) 64168241 080990-0021 簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学) 64168241 080990-0021 簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学) 64168241 080990-0021 簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学) 64168241

簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード64168241 品番080990-0021
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。
温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。

用途
室内空間の汚染度をPM2.5で監視
概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定
型式PS-3 測定範囲【PM2.5】10〜600μg/m3 質量(g)130 電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5 測定項目PM2.5/温度/湿度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く) 機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒〜60分) 通信方式USB(Micro-B)、Bluetooth データ容量最大96件 合計520,192点 検出方法光散乱方式 消費電流最大200mA
注意
※通信ソフトとUSBケーブル(microB)は付属しておりません。専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
※Google Play や Apple Store より専用アプリをダウンロードしてください。
※モバイルバッテリー、スマートフォン用の充電器等は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする