パレットハング:幅広タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64168286 品番PRTFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)
本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。
接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。

セット内容ハングバー2本 質量(kg)バー1本:11、総セット:22 最大使用荷重(t)1.5
注意
※プラスチックパレットと4点吊ワイヤーは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする