防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64168310 品番EA947HB-241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに適しています。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。パワーバンド・ポールバンド(ステンレス製)が直接取り付けられます。重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。バンドを使用してポールに取り付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下の器具をご使用ください。直角サポートを使えば、丸ボックスを壁やポールに対して直角に取り付けられます。

仕様●サイズ(mm):141×141×61.5●色:ベージュ●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●バンド幅:15mmまで●防犯カメラ取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする