自己粘着包装材「イノタック」 高衝撃吸収片面ダンボールタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64168329 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム
作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。
梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。
燃焼しても有害物質は発生しません。
人体に有害な材料は使用していません。

用途ネット通販等の梱包、商品の包装 仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 タイプ高衝撃吸収片面段ボールタイプ 長さ(m)100 機能緩衝機能 紙厚(g/m2)クラフト紙:50、段ボール仕様クラフト紙:50
注意
※火気を近づけないでください。火災の原因になります。
※乳幼児が口に入れると窒息の可能性があります。乳幼児の手の届かないところに保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする