耐水紙ひも/ケミカロープ(G)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8巻) 注文コード 64168426 品番 約6mm×約250m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

再生紙 100 %使用で、そのままリサイクルできます。
特殊加工(弱撥水、弱耐水、防腐)しているので通常の紙ひもよりも水、風、光に対して耐久性があります。

用途緑化木の根縛り、果樹枝の誘引結束、農作物の結束、雪吊り、倒木起こし、家具・手工芸品 材質再生紙 備考特殊加工あり(弱撥水、弱耐水、防腐) 長さ(m)250 太さ(mm)6
注意
※太さ・巾・長さ・重量等は、保証値ではありません。
※色は閲覧画面によって差異がありますので、実物とは異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする