SAMTEC
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1200個)
注文コード
64168538
品番
CLP-112-02-F-D-P-TR
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1200個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-112 です●コード番号:196-6698
アズワン品番
65-7685-89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表