用途工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。
仕様ホットカーペット非対応 / 洗濯不可
厚さ(mm)21
寸法(mm)約800×300 (噛み合わせ幅約5mmを含む)
色ライトブラウン
滑り止め効果なし
組成表面:突板 (人工)、中材:繊維板、裏面(吸音材):不織布