吸音パネル 6枚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64168566 品番 270611005
参考基準価格(税別)¥13,627 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

壁をおしゃれにDIYできる吸音パネル

用途工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。 仕様ホットカーペット非対応 / 洗濯不可 厚さ(mm)21 寸法(mm)約800×300 (噛み合わせ幅約5mmを含む) ベージュ/ナチュラル 滑り止め効果なし 組成表面:突板 (人工)、中材:繊維板、裏面(吸音材):不織布

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする