BOOX
BOOXの スマホ/タブレット関連アクセサリ
BOOXの カバー・ケース・ポーチ
BOOXの タブレットケース
Magnetic Case Cover for Tab X C [ Black ]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64168758
品番
MagneticCaseCoverTabXCBlack
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スリムなマグネットデザイン
折りたたみ式スタンド機能
ヴィーガンレザーとマイクロファイバーライニング使用
自動スリープ/ウェイク機能対応
材質
PUレザー、マイクロファイバー、内蔵磁石
色
Black
対応機種
Tab X C、Note Max
寸法(cm)
28.8×24.7×0.2
仕上
マット
ケース
Magnetic