画像準備中

7” Case Cover [ Beige ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64168785 品番7CaseCoverBeige
参考基準価格(税別)¥5,273 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

磁気機能: ケースが閉じているときに、強力なマグネットがデバイスをしっかりと固定します。これにより、ケースを開けると自動的に画面がオンになり、閉じるとスリープモードに入るオートスリープ/ウェイク機能が作動します。
保護性: 軽量でありながら、画面と本体を保護するため、落下や衝撃から守ります。内側はソフトな素材で、傷を防ぎます。
デザイン: 斜め模様のストレッチファブリックとマイクロファイバー裏地を使用。色や素材の選択肢が豊富で、個々の好みに合わせたケースを選べます。

材質PU、マイクロファイバー、内蔵マグネット Beige 対応機種Go 7/Go Color7/Go Color 7(2世代)/Page 寸法(cm)15.7×14×0.3 仕上マット ケースMagnetic

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする