芝軽粗材
芝軽粗材の 結束バンド/結束工具/固定具
芝軽粗材の ケーブルタイ/結束バンド
芝軽粗材の 耐候タイプ
コンベックス 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
64170000
品番
CV-100B (1000本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質
ナイロン66
色
黒
引張強度(N)
ループ:98
サイズ(mm)
幅2.5×長さ100×結束径1.6〜20
UL規格
94V-2
締付力(N)
(推奨)39〜58