自己粘着包装材「イノタック」 バイオマス素材高緩衝タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64170036 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム
作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。
梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。
燃焼しても有害物質は発生しません。
人体に有害な材料は使用していません。

用途自動車部品、機械部品の突起部保護、ガラス製品などの割れ物の梱包、輸送に 仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200 幅(mm)860 厚さ(mm)2 タイプバイオマス素材高緩衝タイプ 長さ(m)150 機能緩衝機能
注意
※火気を近づけないでください。火災の原因になります。
※乳幼児が口に入れると窒息の可能性があります。乳幼児の手の届かないところに保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする