コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの バイクブーツ
スパジオ 202ワイドブーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64171531
品番
05-106/BK/27.0
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ふくらはぎ+7cm 足首+2cmの
202ブーツのワイドモデル
ふくらはぎサイズ:26cmsize=41cm
用途
・ブーツ後ろファスナー
・ふくらはぎ周りが大きい仕様
・日本製センタージッパー使用
・国産高級牛革使用
材質
cowhide(Leather)
色
ブラック
サイズ(cm)
27