基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64172178 品番216331-1042
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

Molex の既製の edgelock-to-ピ グテールディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実なかん合を実現するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm

仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:150mm●コード番号:217-3874 アズワン品番65-7455-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする