適合機種(2023年10月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy A52 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus ,AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE 5G , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G)
色ブラック
質量(g)79
ケーブル長(m)2
内容AC充電器×1