HDL-1676 レトロ調卓上扇風機 DAISHIN(大進) 64172976 HDL-1676 レトロ調卓上扇風機 DAISHIN(大進) 64172976 HDL-1676 レトロ調卓上扇風機 DAISHIN(大進) 64172976 HDL-1676 レトロ調卓上扇風機 DAISHIN(大進) 64172976 HDL-1676 レトロ調卓上扇風機 DAISHIN(大進) 64172976 HDL-1676 レトロ調卓上扇風機 DAISHIN(大進) 64172976

レトロ調卓上扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64172976 品番HDL-1676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

懐かしさを感じるレトロなデザインの卓上扇風機です。風量は3段階調整可能で、左右スイング、上下角度調整が可能です。

用途風情のある可愛い扇風機で熱中症対策に。 付属品充電ケーブル(type-C)、取扱説明書 電源(V)DC5/1.5A 角度(°)(左右スイング)約90 定格消費電力(W)6 風量3段階:弱、中、強 バッテリーリチウムイオン電池3600mAh、3.7V、13.32Wh 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0〜40 充電時間(時間)約8 充電方式USB TYPE-C 使用時間(時間)(約)弱:12、中:6、強:3.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×275×130 上下角度調節約60°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする