SC-09S-5P D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン 64173420

SC-09S-5P D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン 64173420
SC-09S-5P D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン 64173420
SC-09S-5P D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ アズワン 64173420

D-subコネクタ 5個入 SCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)注文コード64173420品番SC-09S-5P
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9ピンソケット ハンダ付けタイプ。

仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8879-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする