3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
スコッチ フィラメントテープ 897
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
64173561
品番
897 18X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
<特長>
初期接着力に優れています。
保持性に優れています。
耐水性・耐磨耗性が有ります。
結束・仮固定に向いています。
用途
<用途>
各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.127
色
透明
長さ(m)
55
基材
ポリプロピレン
内容
1巻
粘着剤
合成ゴム系