スコッチ フィラメントテープ 897

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64173570 品番897 24X55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
初期接着力に優れています。
保持性に優れています。
耐水性・耐磨耗性が有ります。
結束・仮固定に向いています。

用途
<用途>
各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。
幅(mm)24 厚さ(mm)0.127 透明 長さ(m)55 基材ポリプロピレン 内容1巻 粘着剤合成ゴム系

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64173570 897 24X55 64173561 897 18X55 スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 1巻 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする