3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
スコッチ フィラメントテープ 897
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8巻)
注文コード
64173588
品番
897 24X55-8R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
初期接着力に優れています。
保持性に優れています。
耐水性・耐磨耗性が有ります。
結束・仮固定に向いています。
用途
<用途>
各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.127
色
透明
長さ(m)
55
基材
ポリプロピレン
内容
8巻
粘着剤
合成ゴム系
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64173588
897 24X55-8R
64173579
897 18X55-10R
スコッチ フィラメントテープ 897
3M(スリーエム)
1箱(10巻)
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)