曜日別特売

OriginFit-Mag Case for iPhone Air [ Black ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64174069品番X00FX2897
参考基準価格(税別)¥3,164販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

究極のシンプルさ、超薄型でありながら質感抜群!端末を保護するために、カメラのレンズよりも高くなっています。
厳選された日本帝人製PC素材を使用、背面はつや消しの質感 で、非常に滑らかな感触です。指紋痕を効果的に防ぎます。
TORRAS独自のマグネットテクノロジー、内蔵の38 N52マグネットにより、MagSafeアクセサ リと互換性があります。
手にしっかりとフィットするデザインで、グリップ力を高めます。
ステッカー,ストラップ,タグが同梱。
ワイヤレス充電に対応。
MagSafe対応

適合iPhone Air材質PC形状FlatBlack質量(g)23備考【非対応】マグネット開閉対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応寸法(cm)15.8×7.7×t1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする