画像準備中

OriginFit-Mag Case for iPhone 17 Pro [ Clear ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64174087 品番X00FX2901
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

究極のシンプルさ、超薄型でありながら質感抜群!端末を保護するために、カメラのレンズよりも高くなっています。
厳選された日本帝人製PC素材を使用、背面はつや消しの質感 で、非常に滑らかな感触です。指紋痕を効果的に防ぎます。
TORRAS独自のマグネットテクノロジー、内蔵の38 N52マグネットにより、MagSafeアクセサ リと互換性があります。
手にしっかりとフィットするデザインで、グリップ力を高めます。
ステッカー,ストラップ,タグが同梱。
ワイヤレス充電に対応。
MagSafe対応

適合iPhone 17 Pro 材質PC 形状Flat Clear 質量(g)22 備考【非対応】マグネット開閉 対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応 寸法(cm)15.2×7.4×t1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする