スペードコネクタ 1袋 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3000個) 注文コード64174104 品番280755-4
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ375クイックコネクトレセプタクル圧着端子
FASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 これらのFASTIN FASTON 375レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 375レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。
正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性
製品用途の情報
FASTON 375圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●適合電線サイズmm2 Max:10mm2●タブサイズ:9.53 x 1.22mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:10AWG●結線方法:圧着●シリーズ:FASTIN-FASTON .375●コード番号:190-3701 アズワン品番65-7668-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする