画像準備中

Ostand Q3 Spin Case for iPhone 17 [ Clear ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64174279 品番X00FX2911
参考基準価格(税別)¥6,255 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

2023年IFデザイン賞受賞
外観デザインの特許を取得済
無限回転スタンド:4象限ピボットブラケットにより、スマホを15°〜85°の水平角 度、0°〜85°の垂直角度で支えられる(30,000回以上の開閉テストプレー済み)
TORRAS独自の磁石技術:内蔵された38個のN52磁石により18Nの吸着力 を実現し、すべてのMagSafe対応のモバイルバッテリーに対応可能
シームレスな一体型デザイン:背面に突起がなく滑らかな仕上がり
2.44m落下防止性能:フレーム部分の強化保護デザインで2倍のMIL耐衝撃性能
ステッカー,ストラップ,タグが同梱。
ワイヤレス充電に対応。
MagSafe対応

適合iPhone 17 材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金 形状Flat Clear 質量(g)47 備考【非対応】マグネット開閉 対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応 寸法(cm)15.3×7.7×t1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする