端子 オス HVSLシリーズ 圧着 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード64174348 品番C310023102
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9483 アズワン品番65-7488-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする