SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64174357
品番
TSM-107-01-T-SH-A
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6308
アズワン品番
65-7688-93
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表