画像準備中

Ostand Q1 Guardian Case for iPhone 17 Pro [ Black ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64174419 品番X00FX3086
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

TORRAS特許取得済みデザイン/外観
最大180°まで開閉可能なスタンドで、画期的な使いやすさを実現!(30,000回以上の 開閉テストプレー済み)
TORRAS独自の磁石技術:内蔵された38個のN52磁石によりMagsafeアクセ サリーに対応。
シームレスな一体型デザイン:デボス加工と丸みのあるフレーム形状が手にしっかり馴染みます。
2.44m落下防止性能:フレーム部分の強化保護デザインで2倍のMIL耐衝撃性能
防汚性に優れたマット素材を採用、サラサラとした心地よい手触り
ステッカー,ストラップ,タグが同梱。
ワイヤレス充電に対応。
MagSafe対応

適合iPhone 17 Pro 材質TPU,PC,アルミニウム合金 形状Flat Black 質量(g)41 備考【非対応】マグネット開閉 対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応 寸法(cm)15.4×7.7×t1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする