エスコ
エスコの フッ素樹脂テープ
軟質アルミ箔粘着テープ(光沢) EA944SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64174944
品番
EA944SE-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
流し台など水まわりのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
空調ダクトの補修に。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.08●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット●環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用
アズワン品番
65-9316-73