曜日別特売
UF-H5025R(W) 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ 64175241

UF-H5025R(W) 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ 64175241
UF-H5025R(W) 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ 64175241
UF-H5025R(W) 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ 64175241
UF-H5025R(W) 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ 64175241
UF-H5025R(W) 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ 64175241
UF-H5025R(W) 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ 64175241
UF-H5025R(W) 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ 64175241
UF-H5025R(W) 加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L コロナ 64175241

加湿器 ハイブリッド加湿器 ハイブリッド式加湿器 タンク容量4.0L

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64175241品番UF-H5025R(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

せまい場所にもスッキリ置ける
熱くない吹き出し口
キャリング取っ手で持ち運びラクラク
大型操作パネル
お好みメモリー機能
チャイルドロック
音でお知らせ給水メロディ
転倒したら自動で電源オフ
エコモード
運転切替:自動/パワフル/静音
静音モード:おやすみ時に便利な「静音運転」
洗える超広口4リットルタンク
フィルター乾燥機能
マルチクリーンフィルターでウイルス抑制、抗菌、脱臭
加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの除菌効果によりいつでもキレイ

用途
乾燥対策に。ハイブリッド加湿機 ハイブリッド式加湿機 リビング 卓上
質量(kg)3.9クリアホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)180タンク容量(L)4運転音(dB)39、23(静音モード時)適合床面積8.5畳(木造和室)、14畳(プレハブ)保証期間1年連続加湿時間(時間)約8(静音モード時:約25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×16.5×36.2加湿方式ハイブリッド式(加熱気化式)加湿量(mL/h)500、160(静音モード時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 作業場の加湿に
製造業

なかなか重さがあります。お手入れは難しくないので毎日簡単で助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする