ポータブル石油ストーブ SLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64175259 品番 SL-6625(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

レトロスタイルが魅力のインテリア暖房
タンク一体式
遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。 質量(kg)10.7 ホワイト タンク容量(L)7 暖房の目安(コンクリート)23畳まで(38m2) 暖房の目安(木造)17畳まで(28m2) 電池[乾電池別売]単一形/2個使用 暖房出力(kW)6.59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×46×59.8 暖房の目安木造(戸建)17畳まで(28m2)、コンクリート(集合)23畳まで(38m2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする