寒冷地用大型ストーブ PK・PRシリーズ 煙突式輻射 床暖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)待機時:1.2 シャインゴールド 注文コード64175295 品番UH-7725PK(N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は消費電力・色3種類から選べます 他の種類を見る

排気熱を利用したエコな床暖房
床暖房:エコの時代にぴったりの床暖房ストーブ。足もとからしっかり温まる。
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
誰にでも使いやすい:大きな文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。
省エネ:エコモード搭載。かしこく快適にワンタッチで省エネ。
別置タンク式(別売)

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。 質量(kg)30 シャインゴールド タイプ天板が熱くなります 容量(L)【シスターン】2 消費電力(W)待機時:1.2 暖房出力(kW)床暖房併用:7.66〜1.86、ストーブ単独:6.71〜1.52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×35.4×59 暖房の目安木造(戸建)20畳、コンクリート(集合)32畳 適用畳数【床暖】最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:12畳
注意
※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路(別売部品取付)で火力を上げる必要があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする