コロナ
コロナの 暖房用品
コロナの ポータブル石油ストーブ
ポータブル石油ストーブ SLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64175478
品番
SL-5125(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
レトロスタイルが魅力のインテリア暖房
タンク一体式
遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)
9.9
色
ホワイト
タンク容量(L)
6
暖房の目安(コンクリート)
18畳まで(29.5m
2
)
暖房の目安(木造)
13畳まで(21.5m
2
)
電池
[乾電池別売]単一形/2個使用
暖房出力(kW)
5.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×46×55.3
暖房の目安
木造(戸建)13畳まで(21.5m2)、コンクリート(集合)18畳まで(29.5m2)