YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
こたつ布団セット 長方形 一人用 80x60cm ヒーター 300W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64175575
品番
NCK-80603(BK/BR)-FSET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
80×60cm こたつテーブル布団セット
電源コード:中間入切スイッチ
天板はリバーシブル仕様
用途
こたつ、テーブルとして。こたつ テーブル こたつセット 一人用 長方形 布団 おしゃれ ヒーター リバーシブル
質量(kg)
11
色
ブラック
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)4.03円、(弱)1.86円
取扱説明書:
(4.02MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています