センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-FS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64175985 品番1442272
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル
2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:802-5454 アズワン品番65-7445-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする