こたつ ダイニングこたつ 正方形 ハイタイプ 80×80cm 600W ハロゲンヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64176221 品番GDT-HDN803(DB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

80×80cm 正方形 2人用のダイニングにぴったりなこたつ
コード収納ボックス付き
テーブルとしても年中使用できるデザイン
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計
高級感のある木目天板
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります

用途こたつ、デスクとして。リビングやダイニング、子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル 材質天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木 質量(kg)19 消費電力(W)600 電源100V (50Hz/60Hz) ヒーターMHU-601E 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×70 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6円、(弱)約2.2円
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています
※こたつ布団は付属しません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする