エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64176265
品番
EA864BD-281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
仕様
●【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機●仕様:増設子機●カラー:ホワイト●サイズ:子機/49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台/73(W)×90(D)×47(H)mm●重量:子機/140g(電池パック含む)充電台/155g●連続通話時間:約10時間●充電時間:約10時間●待受時間:約150時間●使用可能距離:約100m/見通し距離
アズワン品番
65-9306-39