曜日別特売
EA986YB-31A 20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ 64176369

EA986YB-31A 20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ 64176369
EA986YB-31A 20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ 64176369
EA986YB-31A 20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車 エスコ 64176369

20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード64176369品番EA986YB-31A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥137,500
販売価格(税別)
125,000

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。
ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。

仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)アズワン品番65-9339-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする